PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd URTK6-hoz SB 2-8-T 3026366 GT49712 - 3026366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - narancs
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918351229
Sonepar cikkszám
GT49712
Gyártói cikkszám
3026366
Gyártói típuskód
SB 2-8-T
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
narancs
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 24A 12 tagú natúr lemezes