PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd URTK6-hoz SB 2-RTK/S GT60672 - 0311236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001360
Sonepar cikkszám
GT60672
Gyártói cikkszám
0311236
Gyártói típuskód
SB 2-RTK/S
Kivitel:
kapcsolható áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 24P ház dugasz lengő