PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS 20-5 BU GT65140 - 3036929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918839192
Sonepar cikkszám
GT65140
Gyártói cikkszám
3036929
Gyártói típuskód
FBS 20-5 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Behelyezhető átkötő híd 80mod.