PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS 20-6 GT67558 - 3030365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188597
Sonepar cikkszám
GT67558
Gyártói cikkszám
3030365
Gyártói típuskód
FBS 20-6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető TI/T2 3 vezetékes