PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-3,5 kék SN014833 - 3213125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356599283
Sonepar cikkszám
SN014833
Gyártói cikkszám
3213125
Gyártói típuskód
FBS 10-3,5 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó PATG 3/30