PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-4 GT87957 - 3030158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188498
Sonepar cikkszám
GT87957
Gyártói cikkszám
3030158
Gyártói típuskód
FBS 10-4
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap URTK/S sorkapocshoz