PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-5 BU GT86684 - 3036916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918839185
Sonepar cikkszám
GT86684
Gyártói cikkszám
3036916
Gyártói típuskód
FBS 10-5 BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 150mm2 309A TS32/35 sínre csav bek imb