PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-5 GT17527 - 3030213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188542
Sonepar cikkszám
GT17527
Gyártói cikkszám
3030213
Gyártói típuskód
FBS 10-5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Kontaktus betűző szerszám Phoenix ipari csat.-hoz