PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-6 GT40767 - 3030271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188580
Sonepar cikkszám
GT40767
Gyártói cikkszám
3030271
Gyártói típuskód
FBS 10-6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Ipari csatl kábelátvezető csővég