PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS10-8 GT54001 - 3030323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188634
Sonepar cikkszám
GT54001
Gyártói cikkszám
3030323
Gyártói típuskód
FBS 10-8
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Sorkapocs univerzális adapter