PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS2-10 GT84938 - 3005947
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918168759
Sonepar cikkszám
GT84938
Gyártói cikkszám
3005947
Gyártói típuskód
FBS 2-10
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
50 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 5pólusú bus M12-es