PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS2-8 GT27653 - 3030284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188603
Sonepar cikkszám
GT27653
Gyártói cikkszám
3030284
Gyártói típuskód
FBS 2-8
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 6x32 mm biztosítós,jelzőf.30VDC