PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS20-3,5 BU SN015585 - 3213138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356599313
Sonepar cikkszám
SN015585
Gyártói cikkszám
3213138
Gyártói típuskód
FBS 20-3,5 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő kártya sárga, felirat nélkül