PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS20-3,5 GT85109 - 3213069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356599290
Sonepar cikkszám
GT85109
Gyártói cikkszám
3213069
Gyártói típuskód
FBS 20-3,5
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Késes átvezető sorkapocs 0,25 -1,5mm kék