PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS20-3,5 GY SN147339 - 3213206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356599306
Sonepar cikkszám
SN147339
Gyártói cikkszám
3213206
Gyártói típuskód
FBS 20-3,5 GY
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS20-3,5 GY