PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS20-5 GT53516 - 3030226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 20
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188559
Sonepar cikkszám
GT53516
Gyártói cikkszám
3030226
Gyártói típuskód
FBS 20-5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
20
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Csatlakozó alj