PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS4-5 GT53515 - 3030187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918193829
Sonepar cikkszám
GT53515
Gyártói cikkszám
3030187
Gyártói típuskód
FBS 4-5
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Ipari csatl kábelátvezető csővég