PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS4-8 GT27654 - 3030307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188627
Sonepar cikkszám
GT27654
Gyártói cikkszám
3030307
Gyártói típuskód
FBS 4-8
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dug.átkötő híd 10 p,szürke Z-DIK-hez