PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS5-10 SN129314 - 3005948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356966917
Sonepar cikkszám
SN129314
Gyártói cikkszám
3005948
Gyártói típuskód
FBS 5-10
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
57 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS5-10