PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS5-3.5 GT94245 - 3213043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356549226
Sonepar cikkszám
GT94245
Gyártói cikkszám
3213043
Gyártói típuskód
FBS 5-3,5
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F TS-re zöld