PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS5-4 GT86273 - 3030145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188481
Sonepar cikkszám
GT86273
Gyártói cikkszám
3030145
Gyártói típuskód
FBS 5-4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 földelő sork TS sínre cs bek z-s