PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT/FBS5-5 GT53969 - 3030190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188535
Sonepar cikkszám
GT53969
Gyártói cikkszám
3030190
Gyártói típuskód
FBS 5-5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap MZFK sor-kap-hoz