PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz GT17245 - 3030174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188528
Sonepar cikkszám
GT17245
Gyártói cikkszám
3030174
Gyártói típuskód
FBS 3-5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség védő BNC N vagy 7/16-hoz