PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz GT43346 - 3038972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918888305
Sonepar cikkszám
GT43346
Gyártói cikkszám
3038972
Gyártói típuskód
FBS 3-5 GY
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 3pólusú M8-as