PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz GT82294 - 3038930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918940614
Sonepar cikkszám
GT82294
Gyártói cikkszám
3038930
Gyártói típuskód
FBS 50-5
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VAC 2v