PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz GT84141 - 3030242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188566
Sonepar cikkszám
GT84141
Gyártói cikkszám
3030242
Gyártói típuskód
FBS 3-6
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Modem ; GSM kommunikációs modul