PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz GT87682 - 3030116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188450
Sonepar cikkszám
GT87682
Gyártói cikkszám
3030116
Gyártói típuskód
FBS 2-4
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 232A TS32/35 sínre csav bek imb