PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz GT87683 - 3030129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188467
Sonepar cikkszám
GT87683
Gyártói cikkszám
3030129
Gyártói típuskód
FBS 3-4
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 95mm2 földelő sork TS sínre cs bek z-s