PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz GT89325 - 3032114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 50
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918942045
Sonepar cikkszám
GT89325
Gyártói cikkszám
3032114
Gyártói típuskód
FBS 50-5 BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
50
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 3mod 3fázisú 25mm2 125A villás