PHOENIX CONTACT - Sorkapocs dugaszolható híd UT, ST, DT sork-hoz SN033657 - 3213014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356549219
Sonepar cikkszám
SN033657
Gyártói cikkszám
3213014
Gyártói típuskód
FBS 2-3,5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró fedél szürke