PHOENIX CONTACT - Sorkapocs elválasztó D-STIO 2,5 sorkapocshoz GT81844 - 3209112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356143349
Sonepar cikkszám
GT81844
Gyártói cikkszám
3209112
Gyártói típuskód
D-STIO 2,5/3
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 120VAC 2v