PHOENIX CONTACT - Sorkapocs elválasztó D-STTB 2,5 sorkapocshoz GT29608 - 3030459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188016
Sonepar cikkszám
GT29608
Gyártói cikkszám
3030459
Gyártói típuskód
D-STTB 2,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 40P 10A 250V alj