PHOENIX CONTACT - Sorkapocs elválasztó D-STTB 4 sorkapocshoz GT40044 - 3030462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188009
Sonepar cikkszám
GT40044
Gyártói cikkszám
3030462
Gyártói típuskód
D-STTB 4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 4v érintk+aljzat 5A LED-es