PHOENIX CONTACT - Sorkapocs elválasztó D-STTBS 2,5 sorkapocshoz GT81843 - 3038503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918906887
Sonepar cikkszám
GT81843
Gyártói cikkszám
3038503
Gyártói típuskód
D-STTBS 2,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VAC 2v