PHOENIX CONTACT - Sorkapocs elválasztó lap GT21936 - 2130402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918053130
Sonepar cikkszám
GT21936
Gyártói cikkszám
2130402
Gyártói típuskód
UHV-TP1
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 32A TS 32/35 sínre