PHOENIX CONTACT - Sorkapocs elválasztó STI sorkapocshoz SN015558 - 3030569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918811006
Sonepar cikkszám
SN015558
Gyártói cikkszám
3030569
Gyártói típuskód
D-STI 2,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 8pólusú M12-es 1410665