PHOENIX CONTACT - Sorkapocs fekete, sínkapocs SN007947 - 423030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-6 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 76 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918002015
Sonepar cikkszám
SN007947
Gyártói cikkszám
423030
Gyártói típuskód
AKG 16 BK
Gyűjtősín vastagság:
3-6 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
76 A
Kapocs szélessége:
9.8 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő