PHOENIX CONTACT - Sorkapocs figyelmeztető lap 2db műa csavarral GT21478 - 1004115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918011918
Sonepar cikkszám
GT21478
Gyártói cikkszám
1004115
Gyártói típuskód
WS-3/6
Anyag:
műanyag
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Szimbólum:
egyéb
Szélesség:
18 mm
Magasság:
21 mm
Szerelési mód:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Halogénmentes:
Nem
Nyomtatott felirat:
egyéb
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Ipari sokp csatl 9P 2A 125V 1m hosszabbító