PHOENIX CONTACT - Sorkapocs figyelmeztető lap 2db műa csavarral GT28014 - 1004212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kivitel - egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918011949
Sonepar cikkszám
GT28014
Gyártói cikkszám
1004212
Gyártói típuskód
WS-4/8
Anyag:
műanyag
Kivitel:
egyéb
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Igen
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Szimbólum:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Magasság:
22 mm
Szerelési mód:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Utánvilágító (fotolumineszcens):
Nem
Halogénmentes:
Nem
Nyomtatott felirat:
egyéb
Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Hegyescsőrű fogó fogazott