Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs figyelmeztető lap 2db műa csavarral GT28015 - 1004416

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs figyelmeztető lap 2db műa csavarral GT28015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kivitel - egyéb

  • Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Igen

  • Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918012083

Sonepar cikkszám

GT28015

Gyártói cikkszám

1004416

Gyártói típuskód

WS-5/8

Anyag:

műanyag

Kivitel:

egyéb

Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:

Igen

Figyelmeztető-/utaló szöveggel:

Igen

Szín:

sárga

Szimbólum:

egyéb

Szélesség:

40 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Magasság:

25 mm

Szerelési mód:

egyéb

Átmérő:

0 mm

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Utánvilágító (fotolumineszcens):

Nem

Halogénmentes:

Nem

Nyomtatott felirat:

egyéb

Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Hegyescsőrű fogó 45fok hajl.