PHOENIX CONTACT - Sorkapocs hőkioldó UK 6-FSI/C és ST 4-FSI/C sorkapocsba 10A GT89179 - 712314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 65-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918848415
Sonepar cikkszám
GT89179
Gyártói cikkszám
712314
Gyártói típuskód
TCP 10A
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
65-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Mélység:
24.4 mm
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-20-60 °C
Szélesség:
8.2 mm