Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs integrált diódával0,14mm2 - 6mm2 szürke SN102909 - 3046210

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs integrált diódával0,14mm2 - 6mm2 szürke SN102909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918960988

Sonepar cikkszám

SN102909

Gyártói cikkszám

3046210

Gyártói típuskód

UT 4-MTD-DIO/L-R

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

57.8 mm

Szélesség:

6.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

57.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-6 mm2

Névleges áram In:

0.5 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Sorkapocs integrált diódával0,14mm2 - 6mm2 szürke