PHOENIX CONTACT - Sorkapocs jelölés 830533 SN018988 - 830533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356720052
Sonepar cikkszám
SN018988
Gyártói cikkszám
830533
Gyártói típuskód
EML-RM (25X8)R
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
8 mm
Magasság:
25 mm
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap D-PT sorkapocshoz