PHOENIX CONTACT - Sorkapocs jelölő tartó AK-DST/UK GT91504 - 1000708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918010324
Sonepar cikkszám
GT91504
Gyártói cikkszám
1000708
Gyártói típuskód
AK-DST/UK
Felirat:
nincs
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorindító kombináció ; Elektronikus Hibrid motorindító 9A rugós csatl.