PHOENIX CONTACT - Sorkapocs kék sínkapocs AKG 16 BU GT41981 - 0423014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-6 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 76 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001995
Sonepar cikkszám
GT41981
Gyártói cikkszám
0423014
Gyártói típuskód
AKG 16 BU
Gyűjtősín vastagság:
3-6 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
76 A
Kapocs szélessége:
9.8 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 31A 35mm sínre rugós bek