PHOENIX CONTACT - Sorkapocs kereszt összek 10 t UK 3-Retura GT03992 - 2770639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068011
Sonepar cikkszám
GT03992
Gyártói cikkszám
2770639
Gyártói típuskód
FBRNI 10-5N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 60x80mm tetővel 2m/db