PHOENIX CONTACT - Sorkapocs kereszt összek. fix 2t UDK3-hoz GT03993 - 3000227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918089665
Sonepar cikkszám
GT03993
Gyártói cikkszám
3000227
Gyártói típuskód
FBRI 2-5N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 80x80mm tetővel 2m/db