PHOENIX CONTACT - Sorkapocs kereszt összekötő FBRNI 4-5N GT50558 - 3000159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 4
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918089603
Sonepar cikkszám
GT50558
Gyártói cikkszám
3000159
Gyártói típuskód
FBRNI 4-5N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
4
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 25P 10A 250V ház