PHOENIX CONTACT - Sorkapocs kész.ház 1836257 MC 1,5/ 9-G-5,08 GT51637 - 1836257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 9
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918111120
Sonepar cikkszám
GT51637
Gyártói cikkszám
1836257
Gyártói típuskód
MC 1,5/ 9-G-5,08
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
9
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
0°/180° (vízszintes)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
zöld
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
8 A
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó pin átmérője:
0.8 mm
Pin hossza:
3.4 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
nincs