PHOENIX CONTACT - Sorkapocs kész.ház MC 1,5/14-G-3,5 1844333 GT51635 - 1844333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 14
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918113377
Sonepar cikkszám
GT51635
Gyártói cikkszám
1844333
Gyártói típuskód
MC 1,5/14-G-3,5
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
14
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
0°/180° (vízszintes)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
zöld
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
3.5 mm
Névleges áram In:
8 A
Csatlakozások rasztermérete:
3.5 mm
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó pin átmérője:
1.2 mm
Pin hossza:
3.4 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
nincs